› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit supporto modulare 4 pezzi per interruttori E1.2/3-XT7/XT7M installazione professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073958R1
Cod. Produttore 1SDA073958R1
Cod. EAN 8015644778910

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT SHR SUP E1.2/3-XT7/XT7M WFP 4PC
  • Serie: Accessories for Emax 2, 3, XT
  • Distanza terminali: Orizzontale posteriore
  • Numero pezzi: 4 pezzi
  • Tipo installazione: Fisso e estraibile
  • Compatibilità: Per parte fissa estraibile
  • Normativa RoHS: Conforme direttiva 2011/65/EU
  • Materiale: Componenti con lega di rame e acciaio

Descrizione del prodotto

Kit di accessori SHR composto da 4 pezzi, progettato per il fissaggio delle parti fisse di dispositivi estraibili della serie E1.2, XT7M e XT7. Questo kit include terminali orizzontali distribuiti sul retro, appositamente studiati per garantire una connessione affidabile e sicura sia sul lato alimentazione che sul lato carico. I componenti permettono di mettere a terra visibilmente i terminali, assicurando un intervento sicuro durante le operazioni di manutenzione o ispezione. La struttura è robusta e facilita il montaggio e la messa in sicurezza dei circuiti ausiliari e di potenza, ottimizzando la funzionalità e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS HORIZONTAL DISTANCE UPPER 4pcs FOR FIXED PART WITHDRAWABLE (INSTALL.) E1.2/3-XT7/XT7M

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3 / Accessories for XT

Kit supporto modulare 4 pezzi per interruttori E1.2/3-XT7/XT7M installazione professionale