› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit supporto modulare 2500A per apparecchiature elettriche industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074592R1
Cod. Produttore 1SDA074592R1
Cod. EAN 8015644785765

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2500 A
  • Distanza terminali posteriori: orizzontale
  • Numero pezzi: 4
  • Tipo di montaggio: fisso estraibile
  • Serie: Accessories for Emax 2, Accessories for Emax 3
  • Compatibilità: Kit SHR LOW E2.2/3
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Marcatura CE: 2013

Descrizione del prodotto

Kit di terminali posteriori orizzontali divaricati SHR per interruttori SACE Emax 2, progettato per applicazioni con corrente nominale fino a 2500 A e configurazione a 4 poli. Questo kit comprende componenti specifici per garantire un collegamento affidabile e sicuro, con viteria dedicata per un serraggio ottimale (8,6 Nm per E2.2 e 20 Nm per E4.2). È ideale per installazioni elettriche che richiedono una distribuzione efficiente della corrente e un montaggio compatto, assicurando elevata qualità e durata nel tempo. L’accessorio è compatibile con le serie E2.2 ed E4.2, offrendo versatilità e facilità di integrazione nei sistemi elettrici industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS HORIZONTAL DISTANCE LOWER 4pcs FOR FIXED PART WITHDRAWABLE (INSTALL.) E2.2/3 2500 A

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Kit supporto modulare 2500A per apparecchiature elettriche industriali