› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit supporto interruttori Emax 2/3 2500A installazione fissa

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074590R1
Cod. Produttore 1SDA074590R1
Cod. EAN 8015644785741

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2500 A
  • Distanza orizzontale terminali posteriori
  • Numero pezzi: 4
  • Tipo: Kit SHR UP E2.2/3
  • Compatibilità: Parte fissa estraibile
  • Serie: Accessories for Emax 2, Emax 3
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Installazione: Fissa

Descrizione del prodotto

KIT di terminali posteriori orizzontali divaricati SHR per interruttori SACE Emax 2, progettato per applicazioni con corrente nominale fino a 2500A e 4 poli. Questo kit comprende quattro pezzi ed è ideale per garantire una connessione affidabile e sicura nei sistemi elettrici industriali. I terminali sono realizzati con materiali resistenti e sono studiati per facilitare l’installazione e la manutenzione degli interruttori, migliorando la distribuzione della corrente e la gestione degli impianti elettrici. Adatto per configurazioni con 4 poli, assicura prestazioni elevate e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS HORIZONTAL DISTANCE UPPER 4pcs FOR FIXED PART WITHDRAWABLE (INSTALL.) E2.2/3 2500 A

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Kit supporto interruttori Emax 2/3 2500A installazione fissa