› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit supporto 4pz frontali per Emax 2/3 installazione fissa

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074127R1
Cod. Produttore 1SDA074127R1
Cod. EAN 8015644780609

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Emax 2, Accessories for Emax 3
  • Terminali frontali superiori: 4 pezzi
  • Tipo: Fissaggio fisso (installazione)
  • Compatibilità: E4.2/3
  • Kit completo: 4 pezzi
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Marcatura CE: 2013
  • Norme armonizzate: EN 60947-1, EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Kit di supporto composto da quattro pezzi, progettato come accessorio per i dispositivi Emax 2 e Emax 3. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce una facile installazione e un supporto stabile per l'assemblaggio elettrico. Ideale per applicazioni che richiedono componenti affidabili e durevoli nel settore dell'impiantistica elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS UPPER 4pcs FOR FIXED (INSTALL.) E4.2/3

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Kit supporto 4pz frontali per Emax 2/3 installazione fissa