› Distribuzione elettrica

Kit supporto 4 pezzi per interruttori Emax 2/3 installazione fissa

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074119R1
Cod. Produttore 1SDA074119R1
Cod. EAN 8015644780524

Informazioni principali

  • Descrizione: Kit terminali frontali 4 pz
  • Applicazione: Fissaggio E2.2/3
  • Compatibilità: Accessori Emax 2 e 3
  • Materiale: Componenti in lega di rame e acciaio
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Serie: Accessories for Emax 2, 3
  • Installazione: Fissaggio superiore
  • Quantità: 4 pezzi per kit

Descrizione del prodotto

Kit di supporto composto da quattro pezzi, progettato come accessorio per interruttori Emax 2 ed Emax 3. Realizzato con materiali resistenti per garantire stabilità e durata nel tempo, facilita l’installazione e il montaggio degli interruttori, assicurando un fissaggio sicuro e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti di supporto robusti e compatibili con sistemi di protezione avanzati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS UPPER 4pcs FOR FIXED (INSTALL.) E2.2/3

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Kit supporto 4 pezzi per interruttori Emax 2/3 installazione fissa