› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit supporto 3 pezzi per interruttori E2.2/3 installazione fissa

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074118R1
Cod. Produttore 1SDA074118R1
Cod. EAN 8015644780517

Informazioni principali

  • Descrizione: Kit 3 terminali frontali
  • Applicazione: Fissaggio E2.2/3
  • Composizione: 3 pezzi
  • Serie: Accessories for Emax 2/3
  • Compatibilità: Interruttori Emax 2 e 3
  • Materiale: Componenti metallici trattati
  • Normativa: Conforme RoHS II
  • Installazione: Montaggio superiore

Descrizione del prodotto

Kit di supporto composto da tre pezzi, progettato come accessorio per i dispositivi Emax 2 ed Emax 3. Realizzato con materiali resistenti per garantire stabilità e facilità di installazione, questo kit è ideale per completare e ottimizzare l’assemblaggio degli interruttori automatici, assicurando un supporto affidabile e durevole nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS UPPER 3pcs FOR FIXED (INSTALL.) E2.2/3

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Kit supporto 3 pezzi per interruttori E2.2/3 installazione fissa