› Distribuzione elettrica

Kit supporti interruttori Emax 2/3 4 pezzi installazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074091R1
Cod. Produttore 1SDA074091R1
Cod. EAN 8015644780241

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT F SUP E2.2/3 W FP 4PCSINST
  • Applicazione: Terminali frontali superiori
  • Componenti: 4 pezzi per parte fissa
  • Compatibilità: Installazione E2.2/3
  • Serie: Accessories for Emax 2, Emax 3
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/EU
  • Marcatura CE: 2013
  • Normative: EN 60947-1, EN 60947-2, IEC EN 60947-3

Descrizione del prodotto

Kit di supporti per interruttori Emax 2 e Emax 3, progettato per garantire un'installazione sicura e stabile. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche professionali, facilita il montaggio e la manutenzione degli impianti, offrendo una soluzione pratica e funzionale per il supporto degli apparecchi. La confezione include quattro pezzi per un'installazione completa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS UPPER 4pcs FOR FIXED PART WITHDRAWABLE (INSTALL.) E2.2/3

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Kit supporti interruttori Emax 2/3 4 pezzi installazione elettrica