› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit supporti EF 3pz per interruttori E1.2/3 XT7 installazione quadro

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073963R1
Cod. Produttore 1SDA073963R1
Cod. EAN 8015644778965

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT EF SUP E1.2/3-XT7/XT7M F 3PCSIN
  • Serie: Accessories for Emax 2, 3, XT
  • Materiale: Terminali frontali estesi
  • Applicazione: Per installazione fissa
  • Componenti: 3 pezzi
  • Compatibilità: E1.2/3-XT7/XT7M
  • Conformità RoHS: Compatibile
  • Uso: Accessori per interruttori

Descrizione del prodotto

Kit di accessori composto da terminali anteriori prolungati EF per interruttori fissi E1.2, XT7M e XT7. Questo kit include tre pezzi e consente il collegamento sicuro e affidabile di interruttori con 3 poli. I terminali anteriori prolungati sono progettati per facilitare l’installazione e migliorare la connettività elettrica, garantendo una tenuta stabile e duratura. Il prodotto è fornito insieme all’interruttore ed è indicato per applicazioni elettriche che richiedono componenti di qualità per la gestione e la protezione dei circuiti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS UPPER 3pcs FOR FIXED (INSTALL.) E1.2/3-XT7/XT7M

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3 / Accessories for XT

Kit supporti EF 3pz per interruttori E1.2/3 XT7 installazione quadro