Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
EXK41504
Cod. Produttore
K41504
Cod. EAN
8013406310316

Informazioni di prodotto

Kit Steely 2F+ audio 4 pulsanti acciaio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit audio espandibile Due Fili Plus contenente: 1 placca Steely 2 moduli in acciaio inox con 4 pulsanti 41504, 1 unità elettronica audio 13F3.B, 1 scatola da incasso 41592, 1 alimentatore 40110

Con funzione memoria

Numero di posti esterni

1

viva voce

tecnica di installazione

2 fili

comunicazione interna

Colore del posto esterno

Argento

Tipi di montaggio posti interni

Incassato

Tipi di montaggio posti esterni

Incassato

Materiale posti esterni

Acciaio inossidabile

Espandibile a numero max. di stazioni interne

2

Espandibile a max. numero stazioni esterne

2

Connessione possibile con lo smartphone / remoto

Produttore

Kit Steely 2F+ audio 4 pulsanti acciaio inox per impianti videocitofonici espandibile Due Fili Plus