Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIS2016NBE
Cod. Produttore
S2016NBE
Cod. EAN
8012199368498

Informazioni di prodotto

Spina volante 2P+T ST tedesco, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare grazie alla tecnica di collegamento ottimizzata
  • Design compatto per una migliore maneggevolezza
  • Materiali resistenti per una lunga durata nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e protetta, conforme agli standard di sicurezza
  • Adatta per impianti con tensione standard
  • Possibile risparmio energetico grazie a un collegamento efficiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spina volante 2 poli più terra di tipo tedesco, progettata per un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo. Adatta per impianti elettrici con tensione standard, offre un'installazione semplice grazie alla tecnica di collegamento ottimizzata. Il design compatto e funzionale assicura una connessione stabile e protetta, ideale per applicazioni domestiche e professionali. La spina è conforme agli standard di sicurezza e dispone di un grado di protezione adeguato per un uso versatile. Descrizione del produttore: Spina volante 2P+T 10/16A con standard tedesco/italiano e standard Francia - colore bianco

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

colore

Bianco

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

3

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Kit spina volante 2P+T 10/16A standard tedesco italiano Francia colore bianco