Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Cod. Rexel
AIROYEN015
Cod. Produttore
YEN015
Cod. EAN
8015421538973

Informazioni di prodotto

KIT SOSPENSIONE OTTONE CROMATO PER YEN MONO E BIRR
Kit sospensione in ottone cromato composto da due elementi, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto robusto e resistente. Il design elegante e la finitura cromata assicurano un aspetto raffinato e duraturo nel tempo, mentre il materiale in ottone garantisce stabilità e protezione contro la corrosione. Perfetto per installazioni che necessitano di un fissaggio sicuro e di qualità superiore. Descrizione del produttore: Sistema lineare LED monoemissione o biemissione, con alimentatore in remoto o a bordo, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone), o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W). Altamente versatile grazie alle molteplici combinazioni possibili date dai differenti moduli, l'ottica opaleo antiriflesso per UGR<19 che lo rendono particolarmente adatto ad installazione in ambienti con videoterminali. Struttura in alluminio estruso dalla forma squadrata ed essenziale, disponibile in versione mono o doppia, verniciata con polveri epossidiche in tre finiture: bianco, nero e grigio. Disponibile in diverse misure e relative potenze, in due temperature colore, 3000K e 4000K e, in alcuni versioni, con sistema DALI su richiesta. Apparecchio da completare con kit testate terminali, schermi e accessori da ordinare separatamente.

colore

Cromo

altezza

44 mm

diametro

16 mm

materiale

Ottone

Produttore

Kit sospensione ottone cromato supporto robusto per installazioni elettriche