Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Altro
Tipologia
Diritto
senza alogeni
antiurto
Protezione della superficie
Nichelato
Apertura chiave
77 mm
protezione contro la piegatura
Con alette bloccacavo
tipo di guarnizione
Membrana
qualità del materiale
Ottone
materiale
Metallo
misura angolare dell'esagono
raccordo a vite divisibile
grado di protezione (IP)
IP68
dimensione nominale della filettatura metrica/PG
50
temperatura di impiego
-20 ... 80 °C
per diametro cavo
50 ... 50 mm
Serie
RTA
Disponibilità:
Prodotto non rendibile