›

KIT SILOK MF D20,5

Cod. Rexel LE386683
Cod. Produttore 386683
Cod. EAN 8009561503144

Informazioni principali

  • Diametro interno guaina: 20,5 mm
  • Funzione: raccordo Serie 2000
  • Include: pressacavo integrato
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: RTA
  • Tipo prodotto: Kit Silok MF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il Kit Silok svolge contemporaneamente la funzione del raccordo Serie 2000 e di un pressacavo Diametro interno guaina : 20.5 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

35 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Membrana

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

35 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

21 ... 21 mm

Serie

RTA

KIT SILOK MF D20,5