›

KIT SILOK MF D15,5

Cod. Rexel LE386682
Cod. Produttore 386682
Cod. EAN 8009561503106

Informazioni principali

  • Diametro interno guaina: 15,5 mm
  • Funzione: raccordo Serie 2000
  • Funzione: pressacavo
  • Quantità consigliata: 60 pezzi
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il Kit Silok svolge contemporaneamente la funzione del raccordo Serie 2000 e di un pressacavo Diametro interno guaina : 15.5 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

29 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Membrana

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

29 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

16 ... 16 mm

Serie

RTA

KIT SILOK MF D15,5