Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE386680
Cod. Produttore
386680
Cod. EAN
8009561502963

Informazioni di prodotto

Kit Silok

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Il Kit Silok svolge contemporaneamente la funzione del raccordo Serie 2000 e di un pressacavo Diametro interno guaina : 10 mm

colore

Altro

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

22 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Membrana

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

22 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

10

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

10 ... 10 mm

Serie

RTA

Produttore

KIT SILOK MF D10