› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

KIT SILOK MF D 34,5

Cod. Rexel LE386685
Cod. Produttore 386685
Cod. EAN 8009561503427

Informazioni principali

  • Diametro interno guaina: 34,5 mm
  • Funzione: Raccordo Serie 2000
  • Funzione: Pressacavo
  • Serie: RTA
  • Kit multifunzione: Silok MF
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il Kit Silok svolge contemporaneamente la funzione del raccordo Serie 2000 e di un pressacavo Diametro interno guaina : 34.5 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

54 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Membrana

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

54 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

35

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

35 ... 35 mm

Serie

RTA

KIT SILOK MF D 34,5