Prodotti / Distribuzione elettrica /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI91850/6SV
Cod. Produttore
91850/6SV
Cod. EAN
8012199800028

Informazioni di prodotto

Kit di separazione verticale armadi HDX

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit di separazione per ingresso e uscita con altezza di 200 millimetri, realizzato con materiali resistenti e superficie di tipo specifico per garantire durata e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettato per facilitare la gestione dei cavi senza ingresso diretto, offre una soluzione funzionale per la separazione e l’organizzazione dei componenti elettrici. La struttura assicura protezione e ordine, ideale per applicazioni professionali nel settore dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Kit di separazione verticale tra le entrate e le uscite degli interruttori installati negli armadi HDX 2000x600mm

colore

Grigio

altezza

2000 mm

Adatto per armadi di profondità

725 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato

per suddivisione interna forma 3b

Serie

MAS

Produttore

Kit separazione verticale ingresso uscita interruttori armadi HDX 200x600 mm