› Distribuzione elettrica

Kit separazione verticale armadi HDX 400mm per distribuzione elettrica

Cod. Rexel BTI91850/4SE
Cod. Produttore 91850/4SE
Cod. EAN 8012199800141

Informazioni principali

  • Descrizione: Kit separaz. verticale
  • Altezza: 400 mm
  • Funzione: Separazione interruttori
  • Serie: MAS
  • Entrata/Uscita: Verticale
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Kit di separazione elemento funzionale realizzato in plastica di colore nero con superficie non trattata. Progettato per applicazioni elettriche, garantisce isolamento e sicurezza all'interno dei quadri elettrici. Il design modulare facilita l'inserimento e la gestione dei componenti, assicurando una soluzione pratica e resistente per l'organizzazione degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit di separazione verticale entrata/uscita degli interruttori altezza 400mm

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

altezza

400 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Plastica

Tipo superficie

Non trattato

per suddivisione interna forma 3b

Serie

MAS

Kit separazione verticale armadi HDX 400mm per distribuzione elettrica