› Distribuzione elettrica

Kit separazione verticale 200mm armadi HDX elettrico

Cod. Rexel BTI91850/2SE
Cod. Produttore 91850/2SE
Cod. EAN 8012199800127

Informazioni principali

  • Descrizione: Kit separaz. verticale
  • Altezza: 200 mm
  • Funzione: Separazione entrata/uscita
  • Serie: MAS
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Kit separatore elemento funzionale realizzato in plastica nera non trattata, progettato per garantire un'efficace suddivisione all'interno di sistemi elettrici. Il materiale plastico assicura leggerezza e resistenza, mentre il design modulare facilita l'installazione e l'organizzazione dei componenti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono isolamento e separazione precisa degli elementi funzionali, contribuendo a migliorare la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit di separazione verticale entrata/uscita degli interruttori altezza 200mm

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

altezza

200 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Plastica

Tipo superficie

Non trattato

per suddivisione interna forma 3b

Serie

MAS

Kit separazione verticale 200mm armadi HDX elettrico