›

Kit separatori isolamento fasi 4 poli per interruttori Tmax T100mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051428R1
Cod. Produttore 1SDA051428R1
Cod. EAN 8015644518486

Informazioni principali

  • Descrizione: Kit partizioni fasi basse
  • Configurazione: 4 poli
  • Altezza: 100 mm
  • Quantità: 6 pezzi
  • Applicazione: Divisione fasi T1-T2-T3
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Protezione: IP40 kit disponibile
  • Compatibilità: Per interruttori Tmax T1-T6

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

PB100 T1-2-3 4P KIT DIAF.SEP.F.BASS è un kit accessorio per la gamma di interruttori automatici modulabili a bassa tensione Tmax di ABB, specificamente progettato per i modelli T1, T2 e T3. Questo kit comprende un dispositivo differenziale (diaframma separatore) a basso valore di corrente di dispersione, destinato a garantire una protezione affidabile contro le correnti di guasto verso terra, aumentando la sicurezza dell'impianto elettrico. Il prodotto si caratterizza per la sua compatibilità con interruttori modulari a 4 poli e per la facilità di installazione grazie alla natura modulare e standardizzata degli accessori Tmax. È ideale per applicazioni residenziali e industriali dove è richiesta una protezione differenziale efficiente e compatta. Grazie a questo kit, è possibile integrare funzionalità di protezione differenziale con un ingombro contenuto, mantenendo elevati standard di sicurezza e affidabilità tipici della serie Tmax, che offre soluzioni da 16 A fino a 1600 A con diverse tipologie di trippatura e accessori. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PARTITIONS DIV. PHASE LOW FOR FOUR-POLE H=100 MM 6pcs T1-T2-T3

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Kit separatori isolamento fasi 4 poli per interruttori Tmax T100mm