› Sicurezza › Videosorveglianza › Kit di Videosorveglianza

Serie Secur Hub - Kit centrale HUB32LCD + 2G + PIR + contatto magnetico + radiocomando, app Comelit

Cod. Rexel CMKSW3220L
Cod. Produttore KSW3220L
Cod. EAN 8023903394924

Informazioni principali

  • Serie: Secur Hub KSW3220L
  • Tensione alimentazione: 90-240VAC
  • Zone radio gestite: 32
  • Portata radio centrale: 1500 m
  • Portata sensore PIR: 12 m
  • Protezione tamper: Antimanomissione/Antistrappo
  • Interfacce: Wi-Fi, Ethernet, 2G
  • Display centrale: LCD 16 caratteri, 2 righe

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il kit antintrusione wireless KSW3220L e composto da una centrale Secur Hub (HUB32LCD), un comunicatore 2G gia installato, un contatto magnetico con un ingresso filare ausiliario, un sensore infrarosso ed un radiocomando. La centrale e dotata di interfacce Wi-Fi ed Ethernet integrate ed e munita di tastiera Cap-sense con caratteri a scomparsa. Integrazione con telecamere IP HD, gestione completa da app Comelit e connettivita cloud sono uniti ad una rapidissima programmazione, anche da tastiera attraverso un wizard guidato.

Caratteristiche tecniche

larghezza

356 mm

altezza

130 mm

profondità

314 mm

Tensione d'esercizio

230 V

con alimentatore

collegamento radio

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

16

numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica

16

numero di gruppi di segnalazione

32

numero di gruppi di sabotaggio

32

memoria di eventi

Serie Secur Hub - Kit centrale HUB32LCD + 2G + PIR + contatto magnetico + radiocomando, app Comelit