Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEEBOX
Cod. Produttore
EBOX

Informazioni di prodotto

Kit scatola ad incasso e cornice per tastiera ESSENZA.
Descrizione del produttore: Kit completo per l'installazione integrata della tastiera ESSENZA, composto da:Scatola ad incasso: Progettata per un montaggio rapido e sicuro, garantendo una perfetta integrazione con la parete.Cornice: Offre una finitura elegante e discreta, valorizzando l'aspetto estetico del dispositivo.Materiali resistenti: Costruzione robusta per proteggere e supportare la tastiera ESSENZA nel tempo.Questa soluzione è ideale per impianti di allarme e sistemi , assicurando un'installazione professionale e un risultato finale curato.

larghezza

134 mm

Tipologia

Struttura

altezza

95 mm

profondità

10 mm

Produttore

Kit scatola incasso e cornice resistente per tastiera ESSENZA, installazione integrata impianti allarme