› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › VDI Residenziale

Kit ruote lamiera armadio LINKEO portata 500 kg

Cod. Rexel BTIC9147L
Cod. Produttore C9147L
Cod. EAN 8005543498576

Informazioni principali

  • Portata: 500 kg
  • Materiale: lamiera
  • Applicazione: armadio LINKEO
  • Tipo: kit ruote
  • Serie: BTNET
  • Uso: quadri e armadi
  • Modello: BTIC9147L

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit ruote per quadri e armadi con rullo trasportatore in metallo, caratterizzato da una struttura in acciaio inox che garantisce resistenza e durata nel tempo. Progettato per supportare carichi fino a 500 kg, è ideale per facilitare lo spostamento di quadri elettrici e armadi, offrendo stabilità e affidabilità. La combinazione di materiali metallici di alta qualità assicura robustezza e funzionalità, rendendo questo kit un componente essenziale per applicazioni industriali e impiantistiche. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Kit ruote in lamiera per armadio LINKEO portata 500 kg

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

40 mm

Tipologia

Rullo trasportatore

altezza

95 mm

profondità

106 mm

materiale

Metallo

Serie

BTNET

Kit ruote lamiera armadio LINKEO portata 500 kg