› Civile residenziale › Antenne › Antenne Terrestri

KIT ricezione digitale terrestre 5G T2 con 2 antenne BLU10 e amplificatore per impianti TV residenziali

Cod. Rexel FY217979
Cod. Produttore 217979
Cod. EAN 8016978108824

Informazioni principali

  • Serie: KIT 16 5G T2
  • 2 antenne BLU10HD 5G
  • Amplificatore MAP3r3UU T2
  • Alimentatore Mini Power 12P
  • Dimensioni imballo mm 1240x145x400
  • Peso lordo singolo 6,15 kg
  • Codice EAN 8016978108824
  • Pezzi per kit 1

Descrizione del prodotto

Il KIT 16 5G T2 è un completo kit antenne progettato per la ricezione TV in tecnologia 5G, ideale per garantire una ricezione stabile e di alta qualità nel range di frequenze UHF. Include due antenne BLU10HD 5G ad alte prestazioni, un amplificatore MAP3r3UU T2 che ottimizza il segnale ricevuto e un alimentatore Mini Power 12P per garantire un'efficiente alimentazione del sistema. Questo kit è adatto per la ricezione di una banda di frequenze singola, coprendo i canali da 21 a 48, e permette di migliorare notevolmente la qualità del segnale TV in ambienti con difficoltà di ricezione dovute a interferenze o distanza dalla fonte. La combinazione di antenne e amplificatore assicura una soluzione completa per l'installazione in impianti televisivi moderni. Descrizione del produttore: Il KIT contiene:- 2 antenne BLU10HD 5G (cod. 217915) - 1 amplificatore MAP3r3UU T2 (cod. 223757) - 1 alimentatore Mini Power 12P (cod. 270021)

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Antenna TV

gamma di ricezione

UHF

guadagno max.

15 DECIBEL

lunghezza

119 m

numero di bande di frequenze

1

zona del canale

21 ... 48

banda di frequenza 1

470 ... 694 MEGAHERTZ

KIT ricezione digitale terrestre 5G T2 con 2 antenne BLU10 e amplificatore per impianti TV residenziali