› Sicurezza

Kit ricetrasmettitori passivi UTP per videosorveglianza fino 400m

Cod. Rexel FY918070
Cod. Produttore 918070
Cod. EAN 8016978081370

Informazioni principali

  • Descrizione: UTP-RXTX SET 2 PASSIVE TX/RX 1 CH
  • Distanza max: 400 m a colori
  • Cavo supportato: UTP CAT5/6
  • Tipo segnale: Analogico bilanciato
  • Protezione interferenze: Alta
  • Componenti: 2 ricetrasmettitori passivi
  • Applicazione: Telecamera analogica
  • Serie: Fracarro

Descrizione del prodotto

Set composto da trasmettitore e ricevitore passivi UTP-RXTX per una singola linea di comunicazione. Progettato per garantire una trasmissione analogica affidabile e stabile, ideale per applicazioni di segnalazione e controllo elettrico. Il sistema consente una connessione semplice e sicura attraverso cavi UTP, assicurando integrità del segnale e facilità di installazione. Questo set è particolarmente indicato per impianti elettrici che richiedono una trasmissione dati efficiente senza componenti attivi, riducendo così i consumi energetici e aumentando la durata del sistema. Descrizione del produttore: Il kit UTP-RXTX è la soluzione Fracarro per collegare una telecamera analogica in maniera semplice ed economica su cavo UTP (CAT5/6). Il segnale video viene bilanciato e ripartito equamente sulla coppia twistata, rendendo la trasmissione molto più sicura contro le interferenze rispetto al classico cavo coassiale e permettendo così di raggiungere distanze di 400 metri. La flessibilità e la praticità del cavo UTP, uniti alla semplicità d’uso di questi sistemi, assicurano un notevole risparmio di costi e tempi di installazione. Il kit è composto da 2 ricetrasmettitori passivi che garantiscono un’ottima qualità del segnale a colori fino a 400 metri di distanza (600 metri a colori).

Caratteristiche tecniche

tipo di registrazione

Analogico

Kit ricetrasmettitori passivi UTP per videosorveglianza fino 400m