Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGUPACC
Cod. Produttore
GUPACC
Cod. EAN
8005543535677

Informazioni di prodotto

Kit di installazione Green Up Access con magnetotermico differenziale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit presa elettrica BTDIN con protezione, progettato per installazioni esterne o in ambienti umidi. La struttura resistente garantisce sicurezza e durata nel tempo, mentre il coperchio con chiusura ermetica protegge la presa da polvere e spruzzi d’acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione in condizioni difficili. Facile da montare, offre una soluzione pratica per la distribuzione di energia in ambienti industriali o civili. Descrizione del produttore: Kit di ricarica per veicoli elettrici con interruttore magnetotermico differenziale. Permette la realizzazione di una infrastruttura residenziale per la ricarica dei veicoli elettrici e ibridi plug-in (MODO 2 o MODO 1) utilizzando i cavi di ricarica con spina Shuko. Il kit contiene: 1 presa di plastica Green Up Access con sportellino di chiusura - 230 V – 3,7 kW/h, 1 base per appendere il cavo di ricarica del veicolo ed 1 interruttore magnetotermico da 16 A, curva C, 30 mA, tipo F (GN8813F16). Si raccomanda l’installazione di un dispositivo per la protezione da sovratensioni (F10AP2). Altezza di installazione raccomandata: tra 0,80 e 1,20 m dal pavimento. Alimentazione collegata direttamente al quadro elettrico: 1 linea dedicata 3 x 2,5 mm2, protezione tramite interruttore magnetotermico (1 linea per presa).

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Montaggio a parete

larghezza

180 mm

altezza

117 mm

profondità

76 mm

Materiale del corpo

Plastica

potenza allacciata nominale

25 KILOWATT

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP55

numero dei punti di carica

1

numero di disgiuntori differenziali tipo A

1

potenza massima per punto di carica

25 KILOWATT

numero di prese domestiche

1

Con disgiuntore

esecuzione collegamento lato impianto

Monofase

Serie

GREEN UP

Produttore

Kit ricarica veicoli elettrici 3,7 kW con presa Green Up Access e interruttore magnetotermico