Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8921120000
Cod. Produttore
8921120000
Cod. EAN
4032248692330

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCMKITP-I 24VDC 4CO LD
  • Tensione: 24VDC
  • Contatti: 4 CO
  • Tipo: Gruppo relè innesto
  • Isolamento circuiti: Comando/carico
  • Montaggio: Spina a innesto
  • Serie: RIDERSERIES RCM
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Kit di comando RCM con tensione di alimentazione in corrente continua a 24V DC, dotato di quattro contatti di commutazione (4CO) e indicatore a LED integrato per una chiara segnalazione dello stato operativo. L’apparecchio completo è fornito con base e presenta un collegamento elettrico a innesto, garantendo un’installazione rapida e sicura. Il comando è polarizzato e monostabile, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nella commutazione. L’assenza di morsetti amovibili contribuisce a una maggiore robustezza e sicurezza nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

28 mm

altezza

98 mm

profondità

78,3 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

22,8 ... 31,2 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

Kit relè comando 24V DC 4 contatti LED automazione industriale