Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPVIT7419
Cod. Produttore
PVIT7419
Cod. EAN
8015646900609

Informazioni di prodotto

KIT XT7 3-4P F-F I INST. VER. 450X800

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Kit di installazione elettrica composto da un quadro di distribuzione modulare con dimensioni di 450x800 mm, progettato per contenere interruttori differenziali e magnetotermici da 3 a 4 poli. Questo kit è ideale per realizzare impianti elettrici sicuri e organizzati, garantendo protezione e affidabilità grazie alla sua struttura robusta e ai materiali di alta qualità. Adatto per applicazioni residenziali e commerciali, consente un montaggio semplice e veloce, assicurando una gestione efficiente dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: KIT XT7 3-4P F-F I INST. VER. H=450MM W=800MM

larghezza

790 mm

Tipologia

Altro

altezza

450 mm

profondità

70 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Produttore

ABB

Kit quadro distribuzione modulare 3-4 poli 450x800 mm per impianti elettrici residenziali e commerciali