› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Citofoni e videocitofoni

Serie People - Kit video Quadra-People vivavoce 4.3", sistema Simplebus 2, monitor PL6721, preprogrammato

Cod. Rexel CMPL8461V
Cod. Produttore PL8461V
Cod. EAN 8023903453409

Informazioni principali

  • Tipo alimentazione: 33VDC bus
  • Display: 4,3" TFT 480x272 px
  • Pulsanti: 6 meccanici retroilluminati
  • Grado protezione: IP30
  • Microfono: 6mm omnidirezionale
  • Altoparlante: 36mm 40 Ohm 1W
  • Dimensioni videocitofono: 135x170x23 mm
  • Serie: People e Quadra

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit monofamiliare composto da pulsantiera serie Quadra art. 4893M e videocitofono vivavoce da 4.3" serie People art. PL6721, sistema Simplebus 2. La pulsantiera e fornita con i pulsanti di chiamata per ampliare il kit fino a 4 abitazioni. E' possibile inoltre espandere il sistema con videocitofoni e pulsantiere addizionali da acquistare separatamente, per ulteriori informazioni consultare la documentazione tecnica. Il kit e fornito gia programmato, pronto all'uso e corredato di tutti gli accessori necessari per la realizzazione dell'impianto. Adatto all'installazione in residenze, attivita commerciali o uffici.
Serie People - Kit video Quadra-People vivavoce 4.3", sistema Simplebus 2, monitor PL6721, preprogrammato
€ 617,06 x 1 pz.
(pz.)