Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERD30.5SS-19
Cod. Produttore
RD30.5SS-19
Cod. EAN
8016692633404

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Punzone+Matrice
  • Foro: Diametro 30.5 mm
  • Applicazione: Foro tondo
  • Classe ETIM: EC000156
  • Produttore: CEMBRE SPA
  • Serie: CERD30.5SS-19
  • Uso: Perforatore/punzone
  • Materiale: Acciaio resistente
Kit punzone e matrice progettato per la realizzazione di fori tondi con precisione e facilità. Questo kit è ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono forature pulite e accurate su materiali specifici. La combinazione di punzone e matrice garantisce una lunga durata e una perfetta corrispondenza dei fori, facilitando l’installazione di componenti elettrici e il passaggio di cavi. Realizzato con materiali resistenti, assicura affidabilità e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDORD30.5SS-19 CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Tipologia

Matrice e punzone

diametro del foro

30,5 mm

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio inossidabile

tipo di azionamento idraulico

Produttore

Kit punzone matrice foro tondo D30.5 per installazioni elettriche