Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERD76.5SS
Cod. Produttore
RD76.5SS
Cod. EAN
8016692816937

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KIT PUNZONE+MATRICE
  • Tipo foro: TONDO
  • Diametro foro: D76.5SS
  • Classe Etim: EC000156
  • Applicazione: Perforatore/punzone
  • Serie: CEMBRE SPA
Kit punzone e matrice progettato per realizzare fori tondi con precisione e facilità. Questo kit è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un foro pulito e uniforme, garantendo una lavorazione efficiente su materiali metallici. La combinazione di punzone e matrice assicura resistenza e durata nel tempo, rendendo questo strumento indispensabile per professionisti del settore elettrico che necessitano di attrezzature affidabili per la preparazione e il montaggio di componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDORD76.5SS CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Tipologia

Matrice e punzone

diametro del foro

76,5 mm

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio

tipo di azionamento idraulico

altezza del foro

3,5 mm

Produttore

KIT punzone matrice foro tondo per installazione elettrica professionale