Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERD19.1SS
Cod. Produttore
RD19.1SS
Cod. EAN
8016692634807

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Kit punzone+matrice
  • Foro: tondo
  • Classe Etim: EC000156
  • Applicazione: Perforatore/punzone
  • Serie: CERD19.1SS
Kit punzone e matrice progettato per la realizzazione di fori tondi con precisione e facilità. Questo set è ideale per applicazioni nel settore elettrico, garantendo una lavorazione efficiente e risultati di alta qualità. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità anche in uso intensivo. La combinazione di punzone e matrice permette di ottenere fori puliti e uniformi, facilitando l'installazione di componenti elettrici e migliorando l'efficienza operativa. Un accessorio indispensabile per professionisti che richiedono precisione e robustezza nelle lavorazioni su pannelli e superfici metalliche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDORD19.1SS CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Tipologia

Matrice e punzone

diametro del foro

19,1 mm

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio inossidabile

tipo di azionamento idraulico

Produttore

Kit punzone matrice foro tondo utensile manuale installazione elettrica