Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERD114SS
Cod. Produttore
RD114SS
Cod. EAN
8016692816951

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KIT PUNZONE+MATRICE
  • Foro: TONDO
  • Classe ETIM: EC000156
  • Applicazione: Perforatore/punzone
  • Serie: CERD114SS
Kit punzone e matrice progettato per la realizzazione di fori tondi precisi su materiali elettrici. Questo set è ideale per applicazioni che richiedono forature accurate e resistenti, garantendo una lavorazione efficiente e di qualità. La combinazione di punzone e matrice assicura una perfetta corrispondenza del foro, facilitando l’installazione e la manutenzione di componenti elettrici. Realizzato con materiali durevoli, è uno strumento affidabile per professionisti del settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDORD114SS CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Tipologia

Matrice e punzone

diametro del foro

114 mm

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio inossidabile

tipo di azionamento idraulico

Produttore

Kit punzone matrice foro tondo utensile manuale installazione elettrica