› Utensili › Utensili Manuali › Seghe, Cesoie e Punzonatura

KIT punzone matrice foro tondo per installazione elettrica

Cod. Rexel CERD34.6SS
Cod. Produttore RD34.6SS
Cod. EAN 8016692633343

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT PUNZONE+MATRICE
  • Foro: TONDO
  • Serie: CERD34.6SS
  • Classe ETIM: EC000156
  • Applicazione: Perforatore/punzone

Descrizione del prodotto

Kit punzone e matrice progettato per la realizzazione di fori tondi con precisione. Questo set è ideale per applicazioni elettriche che richiedono forature accurate su materiali specifici, garantendo affidabilità e durata nel tempo. Realizzato con materiali resistenti per assicurare performance costanti anche in uso intensivo, è uno strumento essenziale per professionisti del settore elettrico che necessitano di soluzioni efficienti per la lavorazione di componenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDORD34.6SS CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Matrice e punzone

diametro del foro

34,6 mm Altro

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio

tipo di azionamento idraulico

altezza del foro

3,5 mm

KIT punzone matrice foro tondo per installazione elettrica