› Utensili › Utensili Manuali › Seghe, Cesoie e Punzonatura

Punzone matrice foro tondo kit per elettricista installazione impianti

Cod. Rexel CERD31.8SS
Cod. Produttore RD31.8SS
Cod. EAN 8016692633381

Informazioni principali

  • Tipo: Kit punzone+matrice
  • Foro: tondo
  • Classe ETIM: EC000156
  • Applicazione: perforatore/punzone
  • Serie: CERD31.8SS

Descrizione del prodotto

Kit punzone e matrice progettato per la realizzazione di fori tondi con precisione e affidabilità. Ideale per applicazioni nel settore elettrico, questo kit consente di eseguire fori puliti e uniformi su diverse superfici, facilitando l'installazione e la manutenzione di componenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata nel tempo e prestazioni costanti durante l'uso. Un accessorio essenziale per professionisti che richiedono efficienza e qualità nelle operazioni di foratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDORD31.8SS CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Matrice e punzone

diametro del foro

31,8 mm Altro

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio

tipo di azionamento idraulico

tipo di azionamento meccanico

altezza del foro

3,5 mm

Punzone matrice foro tondo kit per elettricista installazione impianti