› Utensili › Utensili Manuali › Seghe, Cesoie e Punzonatura

Kit punzone matrice foro tondo per installazioni elettriche ergonomico durevole

Cod. Rexel CERD17.5SS
Cod. Produttore RD17.5SS
Cod. EAN 8016692634784

Informazioni principali

  • Tipo: Kit punzone+matrice
  • Foro: tondo
  • Serie: CERD17.5SS
  • Classe Etim: EC000156
  • Applicazione: perforatore/punzone

Descrizione del prodotto

Kit punzone e matrice progettato per la realizzazione di fori tondi con precisione. Questo set è ideale per applicazioni elettriche che richiedono la creazione di fori puliti e uniformi, garantendo affidabilità e facilità d'uso. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo, è uno strumento essenziale per professionisti del settore elettrico che necessitano di attrezzature precise e performanti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDORD17.5SS CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Matrice e punzone

diametro del foro

17,5 mm

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio inossidabile

tipo di azionamento idraulico

Kit punzone matrice foro tondo per installazioni elettriche ergonomico durevole