Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERD60.5SS
Cod. Produttore
RD60.5SS
Cod. EAN
8016692816913

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Kit punzone+matrice
  • Foro: tondo
  • Serie: CERD60.5SS
  • Classe ETIM: EC000156
  • Applicazione: perforatore/punzone
Kit punzone e matrice progettato per la realizzazione di fori tondi con precisione e facilità. Questo set è ideale per applicazioni nel settore elettrico, garantendo una lavorazione pulita e accurata su materiali specifici. La combinazione di punzone e matrice assicura durata e affidabilità, rendendo il prodotto uno strumento essenziale per operazioni di foratura professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDORD60.5SS CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Tipologia

Matrice e punzone

diametro del foro

60,5 mm

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio inossidabile

tipo di azionamento idraulico

Produttore

Kit punzone matrice foro tondo per installatori elettrici