Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERD38.1SS
Cod. Produttore
RD38.1SS
Cod. EAN
8016692633305

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KIT PUNZONE+MATRICE
  • Foro: TONDO
  • Classe Etim: EC000156
  • Applicazione: Perforatore/punzone
  • Serie: CERD38.1SS
Kit punzone e matrice progettato per la realizzazione di fori tondi con precisione. Questo set è ideale per applicazioni nel campo dei materiali elettrici, garantendo un taglio netto e affidabile su superfici metalliche. La robustezza dei componenti assicura una lunga durata e prestazioni costanti, rendendo il kit uno strumento indispensabile per operazioni di foratura professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDORD38.1SS CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Tipologia

Matrice e punzone

diametro del foro

38,1 mm

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio inossidabile

tipo di azionamento idraulico

Produttore

KIT punzone matrice foro tondo per installazione elettrica