Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERD23.8SS
Cod. Produttore
RD23.8SS
Cod. EAN
8016692634821

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KIT PUNZONE+MATRICE
  • Foro: TONDO
  • Serie: CERD23.8SS
  • Classe ETIM: EC000156
  • Applicazione: Perforatore/punzone
Kit punzone e matrice progettato per la realizzazione di fori tondi su acciaio inossidabile. Questo set è caratterizzato da un tipo di azionamento idraulico che garantisce precisione e facilità d'uso durante le operazioni di foratura. La combinazione di materiali di alta qualità e design funzionale lo rende ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e resistenza nel tempo. Adatto per lavorazioni su acciaio inossidabile, assicura risultati puliti e precisi in ogni utilizzo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDORD23.8SS CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Tipologia

Matrice e punzone

diametro del foro

23,8 mm Altro

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio inossidabile

tipo di azionamento idraulico

Produttore

Kit punzone matrice foro tondo 23,8 mm per utensili manuali