Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERD37X115
Cod. Produttore
RD37X115
Cod. EAN
8016692799315

Informazioni di prodotto

  • Serie: CEMBRE SPA
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Classe Etim EC000156
  • Tipo prodotto: Perforatore/Punzone
  • Applicazione: Foratura rettangolare
  • Dimensioni foro: 37x115 mm
  • Contenuto kit: Punzone + matrice
Kit composto da punzone e matrice progettati per la foratura rettangolare con dimensioni di 37 millimetri, ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono precisione e affidabilità. Questo kit garantisce una lavorazione efficiente su materiali utilizzati per impianti elettrici, facilitando la creazione di fori rettangolari uniformi per il passaggio di componenti o cablaggi. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo intensivo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PUNZONE+MATRICE X FORAT.RETT.37RD37X115 CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Tipologia

Completo (con perno di trazione)

forma del foro

Rettangolare

materiale da lavorare

Acciaio inossidabile

tipo di azionamento idraulico

larghezza del foro

37 mm

altezza del foro

115 mm

diametro del foro

Altro

Produttore

Kit punzone matrice forature rettangolari installazioni elettriche