Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERD37X67
Cod. Produttore
RD37X67
Cod. EAN
8016692793931

Informazioni di prodotto

  • Serie: 3RD37X67
  • Tipo: Kit Punzone+Matrice
  • Applicazione: Foratura rettangolare
  • Classe ETIM: EC000156
  • Produttore: Cembre SPA
  • Codice prodotto: CERD37X67
  • Uso: Perforatore/Punzone
  • Dimensioni: 3
Kit composto da punzone e matrice progettati per la foratura rettangolare con dimensioni precise. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono fori rettangolari di alta qualità, garantisce durata e precisione nelle operazioni di lavorazione. Realizzato con materiali resistenti per assicurare affidabilità e performance costanti nel tempo. Questo kit è uno strumento essenziale per professionisti del settore elettrico che necessitano di attrezzature efficienti per la lavorazione di componenti e materiali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PUNZONE+MATRICE X FORAT.RETT. 3RD37X67 CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Tipologia

Completo (con perno di trazione)

forma del foro

Rettangolare

materiale da lavorare

Acciaio inossidabile

tipo di azionamento idraulico

larghezza del foro

37 mm

altezza del foro

67 mm

diametro del foro

Altro

Produttore

KIT punzone matrice foratura rettangolare installazione elettrica