Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERD67X126
Cod. Produttore
RD67X126
Cod. EAN
8016692817019

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Kit punzone+matrice
  • Applicazione: Foratura rettangolare
  • Dimensioni: 6RD67X126
  • Classe ETIM: EC000156
  • Serie: CEMBRE SPA
  • Utilizzo: Perforatore/punzone
Kit composto da punzone e matrice progettati per la foratura rettangolare con dimensioni di 6 millimetri, ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono precisione e affidabilità. Questo set consente di realizzare fori rettangolari con facilità, garantendo una lavorazione efficace su materiali utilizzati nell'installazione e manutenzione di impianti elettrici. La combinazione di punzone e matrice assicura una lunga durata e risultati costanti, rendendo il kit un accessorio indispensabile per professionisti del settore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PUNZONE+MATRICE X FOR.RETTANG.6RD67X126 CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Tipologia

Completo (con perno di trazione)

forma del foro

Rettangolare

materiale da lavorare

Acciaio inossidabile

tipo di azionamento idraulico

larghezza del foro

67 mm

altezza del foro

126 mm

Produttore

Kit punzone matrice forature rettangolari installazione elettrica