› Utensili › Utensili Manuali › Seghe, Cesoie e Punzonatura

KIT punzone matrice rettangolare per forature elettriche installazione professionale

Cod. Rexel CERD46X107
Cod. Produttore RD46X107
Cod. EAN 8016692626260

Informazioni principali

  • Serie: CEMBRE SPA
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Tipo: Punzone+Matrice
  • Applicazione: Foratura rettangolare
  • Dimensioni: 4RD46X107
  • Classe ETIM: EC000156
  • Utilizzo: Perforatore/punzone

Descrizione del prodotto

Kit punzone e matrice progettato per la foratura di fori rettangolari di dimensioni precise. Questo set è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una lavorazione accurata e resistente dei materiali. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nel tempo, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. La combinazione di punzone e matrice assicura una foratura pulita e uniforme, ottimizzando la preparazione di componenti elettrici e supporti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PUNZONE+MATRICE X FOR.RETTANG.4RD46X107 CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Completo (con perno di trazione)

forma del foro

Rettangolare

materiale da lavorare

Acciaio inossidabile

tipo di azionamento idraulico

larghezza del foro

46 mm

altezza del foro

107 mm

diametro del foro

Altro

KIT punzone matrice rettangolare per forature elettriche installazione professionale