Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERD35X65
Cod. Produttore
RD35X65
Cod. EAN
8016692841946

Informazioni di prodotto

  • Serie: CEMBRE SPA
  • Applicazione: Foratura rettangolare
  • Dimensioni: 35x65 mm
  • Tipo: Punzone + matrice
  • Classe ETIM: EC000156
  • Uso: Perforatore/punzone
Kit punzone e matrice progettato per la foratura rettangolare, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata nel tempo e prestazioni elevate durante l'utilizzo. Questo kit facilita la creazione di fori rettangolari di dimensioni specifiche, rendendolo uno strumento essenziale per lavori di installazione e manutenzione nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PUNZONE+MATRICE X FOR.RETTANG.3RD35X65 CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Tipologia

Completo (con perno di trazione)

forma del foro

Rettangolare

materiale da lavorare

Acciaio inossidabile

tipo di azionamento idraulico

larghezza del foro

35 mm

altezza del foro

65 mm

Produttore

KIT punzone matrice rettangolare CERD35X65 utensile foratura elettrica