Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERD35X112
Cod. Produttore
RD35X112
Cod. EAN
8016692773049

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KIT punzone+matrice
  • Applicazione: Foratura rettangolare
  • Dimensioni: 35x112 mm
  • Classe ETIM: EC000156
  • Tipo: Perforatore/punzone
  • Serie: CERD
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Utilizzo: Industriale/professionale
Kit composto da punzone e matrice progettati per la foratura rettangolare con dimensioni specifiche di 35x112 mm. Questo set è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità nella realizzazione di fori rettangolari, garantendo una lavorazione pulita e accurata su materiali metallici. La combinazione di punzone e matrice assicura una perfetta corrispondenza e durata nel tempo, rendendo questo kit uno strumento indispensabile per installazioni e manutenzioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PUNZONE+MATRICE X FOR.RETTANG.3RD35X112 CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Tipologia

Completo (con perno di trazione)

forma del foro

Rettangolare

materiale da lavorare

Acciaio inossidabile

tipo di azionamento idraulico

larghezza del foro

35 mm

altezza del foro

112 mm

Produttore

Kit punzone matrice perforatore rettangolare 35x112 per elettricisti