Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERD22X46
Cod. Produttore
RD22X46
Cod. EAN
8016692626307

Informazioni di prodotto

  • Serie: EC000156
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Tipo: Perforatore/Punzone
  • Formato foratura: Rettangolare 22x46
  • Applicazione: Foratura rettangolare
  • Materiale: Non specificato
  • Protezione: Non specificata
Kit composto da punzone e matrice progettati per la foratura rettangolare di dimensioni 22x46 millimetri. Questo set è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità nella creazione di fori rettangolari su materiali specifici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e prestazioni elevate nel tempo, facilitando l’installazione e la manutenzione di componenti elettrici. La combinazione di punzone e matrice assicura un taglio netto e preciso, riducendo al minimo gli sforzi operativi e migliorando l’efficienza sul campo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PUNZONE+MATRICE X FOR.RETTANG.2RD22X46 CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Tipologia

Completo (con perno di trazione)

forma del foro

Quadrato

materiale da lavorare

Acciaio inossidabile

tipo di azionamento idraulico

larghezza del foro

22 mm

altezza del foro

46 mm

Produttore

KIT punzone matrice rettangolare 22x46 per installazione elettrica