Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERD46X92
Cod. Produttore
RD46X92
Cod. EAN
8016692878720

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KIT PUNZONE+MATRICE
  • Foratura: forme rettangolari
  • Materiale: alta qualità
  • Durata: eccezionale
  • Prestazioni: superiori
  • Colore: neutro
  • Serie: CERD46X92
  • Utilizzo: professionale
Kit punzone e matrice progettato per la realizzazione di fori rettangolari, completo di perno di trazione. Realizzato in acciaio inossidabile, garantisce elevata resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono precisione nella lavorazione di materiali metallici, offre un azionamento idraulico efficiente per operazioni sicure e affidabili. La forma rettangolare del foro consente un adattamento preciso alle esigenze specifiche di foratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il KIT PUNZONE+MATRICE X FOR.RETTANG.4, un prodotto della rinomata marca CERD46X92. Questo kit è progettato per garantire precisione e affidabilità nella foratura di forme rettangolari. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una durata eccezionale e prestazioni superiori. La sua colorazione neutra si adatta facilmente a qualsiasi ambiente di lavoro, rendendolo un elemento essenziale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Eleva il tuo lavoro con questo strumento indispensabile.

Tipologia

Completo (con perno di trazione)

forma del foro

Rettangolare

materiale da lavorare

Acciaio inossidabile

tipo di azionamento idraulico

larghezza del foro

92 mm

altezza del foro

46 mm

diametro del foro

Altro

Produttore

KIT punzone matrice foratura rettangolare 46x92 mm utensile manuale