Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERD36X46
Cod. Produttore
RD36X46
Cod. EAN
8016692626321

Informazioni di prodotto

  • Serie: CEMBRE SPA
  • Tipo: Punzone+Matrice
  • Applicazione: Foratura rettangolare
  • Dimensioni foro: 36x46 mm
  • Classe ETIM: EC000156
  • Uso: Perforatore/punzone
Kit punzone e matrice progettato per la realizzazione di fori rettangolari con dimensioni specifiche. Realizzato in acciaio inossidabile, garantisce elevata resistenza e durata nel tempo anche in condizioni di lavoro gravose. Il kit è completo di perno di trazione, facilitando l’installazione e l’utilizzo. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità nella lavorazione di materiali metallici. Il design rettangolare del foro permette di ottenere risultati uniformi e precisi, rendendo questo prodotto una soluzione efficiente per operazioni di foratura specializzate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PUNZONE+MATRICE X FOR.RETTANG.3RD36X46 CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Tipologia

Completo (con perno di trazione)

forma del foro

Rettangolare

materiale da lavorare

Acciaio inossidabile

tipo di azionamento idraulico

larghezza del foro

36 mm

altezza del foro

46 mm

diametro del foro

Altro

Produttore

Kit punzone matrice foratura rettangolare 36x46 mm utensile manuale