Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERD46X72
Cod. Produttore
RD46X72
Cod. EAN
8016692626383

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KIT punzone+matrice
  • Applicazione: Foratura rettangolare
  • Dimensioni foro: 46x72 mm
  • Classe ETIM: EC000156
  • Produttore: Cembre SPA
  • Tipo: Perforatore/punzone
  • Serie: Non specificata
  • Uso: Industriale
Kit punzone e matrice completo progettato per la lavorazione di fori rettangolari di dimensioni 46x72 millimetri. Realizzato in acciaio inossidabile, garantisce elevata resistenza e durata nel tempo anche in condizioni di utilizzo intensivo. Il sistema è dotato di perno di trazione e utilizza un azionamento idraulico per assicurare precisione e facilità di utilizzo durante le operazioni di foratura. Questo kit è ideale per applicazioni che richiedono componenti robusti e affidabili nel settore degli utensili per la lavorazione dei metalli. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PUNZONE+MATRICE X FOR.RETTANG.4RD46X72 CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Tipologia

Completo (con perno di trazione)

forma del foro

Rettangolare

materiale da lavorare

Acciaio inossidabile

tipo di azionamento idraulico

larghezza del foro

46 mm

altezza del foro

72 mm

Produttore

Kit punzone matrice rettangolare 46x72 mm utensile manuale