Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERD37X88
Cod. Produttore
RD37X88
Cod. EAN
8016692793948

Informazioni di prodotto

  • Serie: 3RD37X88
  • Tecnologia: Perforatore/punzone
  • Applicazione: Foratura rettangolare
  • Compatibilità: Kit punzone+matrice
  • Classe ETIM: EC000156
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Uso industriale: Alta precisione
  • Produttore: Cembre SPA
Kit punzone e matrice progettato per la foratura di forme rettangolari, realizzato in acciaio inossidabile per garantire resistenza e durata nel tempo. Il kit è completo di perno di trazione, assicurando un funzionamento efficiente e preciso. Questo strumento è ideale per applicazioni che richiedono materiali robusti e prestazioni affidabili nell’ambito della lavorazione di metalli. La struttura in acciaio inossidabile offre elevata resistenza alla corrosione e usura, rendendo il prodotto adatto a utilizzi intensivi nel settore elettrico e industriale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PUNZONE+MATRICE X FORAT.RETT. 3RD37X88 CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

Tipologia

Completo (con perno di trazione)

forma del foro

Rettangolare

materiale da lavorare

Acciaio inossidabile

tipo di azionamento idraulico

larghezza del foro

37 mm

altezza del foro

88 mm

Produttore

Kit punzone e matrice per foratura rettangolare 37x88 mm manuale